S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステック4枚刃E ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03877666
品番
SS4T 19.0
参考基準価格(税別)
¥27,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃長
45
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります