スマートフォン(汎用) ネックストラップ 「SHOULTY MULTI STRAP」 平紐タイプ 長さ調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03877739 品番LN-NS01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥982
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

端末やケースを選ばず装着できる多機能ネックストラップ/付属の挟み込みシートで、ケースにストラップホールが無くても装着可能/首に負担をかけにくい柔らかで幅広い平紐を採用/シーンを問わず使いやすいシンプルデザイン/長さ調整可能/緊急時に外れる安全機構搭載

ホワイト 仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース・ケース背面が固い素材のケース・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・やわらかい素材・薄型・充電口が丸空き設計 材質素材:ナイロン+樹脂+亜鉛合金 全長(mm)約400〜500 質量(g)約16.7 ひも幅(cm)約1.2

商品説明動画

【スマホショルダー】女子の間で超流行ってるスマホショルダーおすすめ3選!/SHOULTY MULTI STRAP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする