プロソウル PS-993

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 03877915 品番 7551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

手の平全体タッチパネル対応

機能タッチパネル対応 ブラック サイズM 全長(cm)20.5 手のひらまわり(cm)18 中指長(cm)8.3 材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 入数(双)1
関連資料:(0.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする