富士グローブ
富士グローブの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
プロソウル PS-993
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
03877976
品番
7555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
手の平全体タッチパネル対応
機能
タッチパネル対応
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
20.5
手のひらまわり(cm)
18
中指長(cm)
8.3
材質
(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
入数(双)
1
関連資料:
(0.57MB)