GH-LCS17D-BK 17型スクエア液晶モニター グリーンハウス 03878037

※本体

17型スクエア液晶モニター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード03878037品番GH-LCS17D-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載

ブラックパネル17型TNパネル(ノングレア)最大解像度1280 × 1024 (SXGA)最大表示色1677万色(フルカラー)視野角上下160° 左右170°輝度250cd/m2応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)質量(kg)約2.5(スタンドあり)保証期間5年間付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする