純正HID交換用バルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03878125 品番WFR-60D3RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

純正HID交換バルブ。シャープな光が鮮やかに視界を確保。純正HIDの色味を変えたい方におすすめです。ヨーロッパ車に多く採用されているバルブ形状で、最新タイプの純正HIDにも対応しており安心です。12V車用 車検対応

タイプD3R/S兼用 色温度(K)6000 電力(W)12V35 光束(Lm)2600×2 発光色ホワイト 用途純正HID装着車でD3規格のバルブ交換に使用 電圧(V)12
注意
※本品は自動車用です。自動車以外の用途で使用しないで下さい。
※電球のガラス部に強い衝撃を加えたり、周辺部に接触させ傷等を付けないように十分注意して下さい。バルブが破裂いたします。※本製品の改造や車両不具合等については、クレームの対象外となりますのでご了承ください。
※ご使用前に添付の取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする