長袖ジャンパー 25070

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03878543 品番 25070
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

スモークグリーン サイズLL 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 色番890 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする