クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 25070
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03878568
品番
25070
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。
色
スモークグリーン
サイズ
4L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
71
色番
890
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属