Rally Bar mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03878685 品番RALLYBARMGR
販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。
使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。
スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。
数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。
あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。
内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム
筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除
認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。
ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート

仕様
パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)
ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム4倍デジタルズーム 画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101 被写界深度(mm)レンズ:18.5 周波数特性マイク:90Hz〜16kHz 音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 出力マイク データレート出力:48kHz 電源自動検出 動作電圧100〜240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-40〜70 湿度(%)10-95 質量(kg)4.03 グラファイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする