Rally マイクポッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03878780 品番CC5000EMPW
販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

RightSoundTMテクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミング
マイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。
音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現
便利なミュートコントロールとインジケーターライト
ビームフォーミング要素:8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク
オーディオ処理:AEC(アコースティックエコーキャ、ンセレーション)、VAD(音声区間、検出機能)
雑音抑制:AIフィルター、ミュートコントロール:タッチセンサー式のミュートコントロール(色分けされたLEDインジケーター付き)
Rally:最大7台のマイクポッド、(システムには1台のRallyマイクポ、ッドが含まれています)
Rally Plus:最大7台のマイクポッド、(システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています)
Rally Bar:最大3台のマイクポッド(内蔵マイクアレイを補完します)、Rally Bar Mini:最大2台のマイク
ポッド(内蔵マイクアレイを補完します)※Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。

周波数特性90Hz〜16kHz ピン形式出力:12ピン キャプティブケーブル(2.95m)、入力:12ピン インターフェースによりマイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続 規格【認定】Rallyマイクポッド(ホワイト):プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×102×102 音圧感度(dB)>-27 +/-1@ 1Pa 出力マイクのデータレート出力:48kHz ホワイト 仕様集音範囲:4.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする