※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステックαニックEレギュラ刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03878892
品番
SSaM 17.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,870
この商品は
刃径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
55
外径(Φ)
17
刃数
4
材質
高級粉末ハイス
全長
140
柄径(Φmm)
16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。