S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステックαニックEレギュラ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879005
品番
SSaM 40.0
参考基準価格(税別)
¥174,740
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃長
100
外径(Φ)
40
刃数
6
材質
高級粉末ハイス
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40
表面処理
Sコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。