エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの カバー・ケース・ポーチ
エアージェイの スマホケース
スマホ汎用ケース 手帳型 多収納カードホルダー ルーペ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラックカーボン調
注文コード
03879008
品番
AC-LAM4-PB CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,891
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!!
スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内
【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。)
特性
ポケット付
タイプ
手帳型
色
ブラックカーボン調
材質
外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン
質量(g)
約102
セット内容
ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム