エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの スマホリング
超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
03879078
品番
AST-MG SL
参考基準価格(税別)
¥1,255
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けカンタンなワンタッチマグネット式車載ホルダー
色
シルバー
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
スマホリング:約44×約2(シール含む)、カーホルダー:約33.5×約30
材質
スマホリング: [リング] 亜鉛合金、鉄 [吸着面]3M両面テープ カーホルダー:シリコン、マグネット、ABS、マグナリウム
質量(g)
スマホリング:約9、カーホルダー:約40
用途
操作の邪魔にならない極薄デザインのリング
注意
※背面が湾曲したものや表面に特殊な加工が施されたスマートフォン、ケース等は固定できない場合があります。