ATR-2 WH スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚 エアージェイ 03879130 ATR-2 WH スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚 エアージェイ 03879130 ATR-2 WH スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚 エアージェイ 03879130 ATR-2 WH スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚 エアージェイ 03879130 ATR-2 WH スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚 エアージェイ 03879130 ATR-2 WH スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚 エアージェイ 03879130

スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03879130 品番ATR-2 WH
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

持ち運びに便利な超軽量・超小型スマホ用三脚です
スーパースリム 軽量アルミ伸長三脚
持ち運びに便利な超軽量・超小型スマホ用三脚です。
脚が伸縮し、ヘッドは360度回転するのでアングルの微調整が可能です。
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能(※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応)
脚は約60mmの伸長が可能
360度回転

特性高さ調節、回転機能 脚長さ(mm)約96〜155 質量(g)約46 耐荷重(g)約300 材質アルミ合金、ABS
注意
※スマートフォンを縦向きにして使用する際は重量によって三脚が自立しませんので手持ちにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする