S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03879416
品番
SSM 16.0
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
重切削から仕上げまで可能です。
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
40
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
3
表面処理
Sコーティング
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります