Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の ミニボール球
ミニ電球 35ミリ系 50形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879437
品番
LDS100V47WC2
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
口金
E17
光色
クリア
定格消費電力(W)
47
定格電圧(V)
100
電球形状
ミニボール球
寸法(Φmm)
35