S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03879452
品番
SSM 30.0
参考基準価格(税別)
¥70,130
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
55
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
3
表面処理
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0〜-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります