スラックス(ワンタック) 31069

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03879602 品番 31069
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ソフトな肌触り&耐久性にも優れた制電配色シリーズ。

アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)82 種別ワンタックスラックス サイズ82 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする