S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03880344
品番
STEC2T 15.0
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃長
35
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります