長袖ジャンパー 2541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03881027 品番 2541
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。

スモークグリーン サイズ5L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 色番890 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする