S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03881351
品番
STEC2T 9.5
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃長
20
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります