S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エステック4枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03882347
品番
STEC4T 35.0
参考基準価格(税別)
¥73,610
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃長
60
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
35
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります