カーゴパンツ(ツータック) 35026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン ウエスト(cm)79 注文コード03886453 品番35026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は色・ウエストなど26種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)79 種別ツータックカーゴパンツ サイズ79 混率(%)綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング) 色番80 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする