クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(ツータック) 35026
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03886487
品番
35026
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
¥
5,180
バスケットに入れる
色
グリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
88
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
88
混率(%)
綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)
色番
80
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂