カーゴパンツ(ツータック) 35026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03886557 品番 35026
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,698
販売価格(税別)
5,180
アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)70 種別ツータックカーゴパンツ サイズ70 混率(%)綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング) 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする