クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
カーゴパンツ(ツータック) 35026
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイボリー
ウエスト(cm)
73
注文コード
03886566
品番
35026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
色・ウエスト
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
73
混率(%)
綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂