S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886635
品番
S-FPαL 12.0×55
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長
125
刃径
12
刃長
55
柄径(Φmm)
12
全長(mm)
125
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
S(TiCN)コーティング