S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886687
品番
S-FPαL 20.0×80
参考基準価格(税別)
¥39,190
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長
160
刃径
20
刃長
80
柄径(Φmm)
20
全長(mm)
160
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
S(TiCN)コーティング