S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886845
品番
S-FPアルファーM 16.0
参考基準価格(税別)
¥25,390
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長
155
刃径
16
刃長
55
柄径(Φmm)
16
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
155
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。