S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886872
品番
S-FPアルファーM 19.0
参考基準価格(税別)
¥30,070
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
全長
160
刃径
19
刃長
60
柄径(Φmm)
20
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
160
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。