S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03887003
品番
S-FPアルファーM 31.0
参考基準価格(税別)
¥69,230
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長
195
刃径
31
刃長
80
柄径(Φmm)
32
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
195
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
31
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。