S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径
11.4
注文コード
03888236
品番
SA-GC2T 11.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,570
この商品は
刃径
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長
90
刃径
11.4
刃数
2
刃長
30
柄径(Φmm)
12