※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03888245
品番
SA-GC2T 11.5
参考基準価格(税別)
¥24,890
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
刃長
30
全長(mm)
90
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11.5
表面処理
SA(TiAlN)コーティング