※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03888324
品番
SA-GC2T 15.0
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃長
40
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります