S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径
2.1
注文コード
03888385
品番
SA-GC2T 2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
刃径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
5
材質
超微粒子超硬
全長
50
刃径
2.1
刃数
2
柄径(Φmm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります