※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03888936
品番
SA-GC2T 7.5
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃長
20
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります