S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03889182
品番
SA-GC4T 10.0
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
刃長
25
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります