半袖ジャンパー 265241

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03889217 品番 265241
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。

アイボリー サイズM 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)126 混率(%)綿100(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)25 着丈(cm)63.5 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする