S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
SAコート 超硬4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03889347
品番
SA-GC4T 7.0
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃長
20
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります