クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 265241
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03889357
品番
265241
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。
色
グリーン
サイズ
M
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
49.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63.5
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属