曜日別特売
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420

ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420
ST6-10RL/ID SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド エレコム 03889420

SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)約1.0※コネクター部分を含むコネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(右L型コネクター)注文コード03889420品番ST6-10RL/ID
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)伝送速度(Gbps)最大6コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(右L型コネクター)ケーブル長(m)約1.0※コネクター部分を含むレッドケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする