S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
SAコート 超硬 αニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03889496
品番
SA-GCアルファー 9.0
参考基準価格(税別)
¥35,770
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃長
25
全長(mm)
90
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。