クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25524
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03889533
品番
25524
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
綿100%に形態安定性をプラスして、動きやすいリラックスカットを採用しました。
色
アイボリー
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿100(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
色番
20
材質(ボタン)
金属