SQ-5001 フェイスシールド 使い捨て モノタロウ 03889569 SQ-5001 フェイスシールド 使い捨て モノタロウ 03889569 SQ-5001 フェイスシールド 使い捨て モノタロウ 03889569 SQ-5001 フェイスシールド 使い捨て モノタロウ 03889569

フェイスシールド 使い捨て

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03889569 品番SQ-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡易タイプのフェイスシールドです。
PET樹脂製で使い捨て感覚で使用できます。
頭を留めるゴムバンドは調整はできません。
シールド両面にキズ防止のための保護フィルムを貼っていますので、剥がしてからお使いください。

材質(シールド)PET 寸法(縦×横)(cm)約22×32 透明 入数1 レンズ厚さ(mm)0.2 質量(g)24 用途ホコリや飛沫防止として
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※シールド両面に保護フォルムを貼っていますので、剥がしてから使用してください。
※使用環境によって、保護メガネやヘルメットなどを着用してお使いください。
※シールド面に割れやキズがある場合は絶対に使用しないでください。ケガをするおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03889569 SQ-5001 03889578 SQ-5001 フェイスシールド 使い捨て モノタロウ フェイスシールド 使い捨て モノタロウ 1袋(10個) 999 税込1,099 容量違いです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
感染症対策
医療・福祉・介護関連業

一般的なフェイスシールドです。感染症蔓延の時だけ一気に必要になるため、適量をすぐ買えるのは助かります。

対象商品:
03889578
2024-09-08
用途:
屋根裏動物処理時
寿商事 様 (不動産業)

ゴーグルと比べて、曇りにくい事と手軽、目以外顔全体を覆い隠せるのがいい。使い捨てといいつつ1日の使用には十分です。

2024-09-04
用途:
感染症対策
医療・福祉・介護関連業

感染症発生時に使用していますが、サッと装着できるので非常に便利です。

対象商品:
03889578
2024-02-08
用途:
工場作業用
鉱業

塗装に使っています。今までは社員がホームセンターで探してきていたのですが、こちらでも取り扱いがあることが分かったので今度はこっちで購入します。

対象商品:
03889569
2023-08-17
用途:
自動車のアンダーフロアー塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

自動車のアンダーフロアーを塗装するときに、顔に塗料ミストが掛かるの防止するために使用しました。
 完全に防御、とまでは行きませんが作業のしやすさ、目的にかなっています。
使い捨てですが一日の作業は十分耐えられます。

1人が参考にしています
対象商品:
03889578
2023-07-21
用途:
研磨作業時
製造業

環境によっては研磨クズが顔とフェイスシールドの間に入ってきますので、結果的にはマスクとゴーグルが必要かもしれません。

対象商品:
03889569
2023-01-04
用途:
リフレクターの材料

自転車の荷台後部に大型リフレクターを取り付ける為に使用した。
価格が安く柔軟性があるので、これに反射テープを隙間なく貼り付けゴムロープで取付けた。
荷台後部の大きさやカーブが計ったようにぴたりと合う。

対象商品:
03889569
2023-02-19
用途:
受付の仕事中に使用

ドアが開くとビル風が強く、アクリル板を設置できないのでフェイスシールドを使用。
使い捨てとの事ですが、1週間以上使用可能です。
強い風を受けると撓みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする