サンワダイレクト
サンワダイレクトの ワゴン
サンワダイレクトの 樹脂製ワゴン
カート
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03889605
品番
100-CART013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
2段式のトレー付きで、下段には高さのあるものを置くことも可能です。
色
トレー/ブラック、フレーム/シルバー
材質(本体)
樹脂・アルミ
材質(フレーム)
アルミ
耐荷重(kg)
約50、約25(1枚あたり)
キャスター径(Φmm)
約75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×370×35(トレイ)
質量(kg)
約5
保証期間
ご購入日より6ヶ月
キャスター
あり(ストッパー付)
段数
2段
高さ(mm)
約750
奥行(mm)
約430
間口(mm)
約670
ストッパー
あり
引出し
なし