台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03889639 品番100-CT002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。
持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。
キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。
取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。

幅(mm)458 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684〜902、2輪時:458×416×1100〜1340 質量(kg)7.4 材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP 総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68) 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする