サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク・簡易テーブル
サンワダイレクトの ワークデスク
デスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03889675
品番
100-DESKF041BK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
高さ(mm)
700
幅(mm)
1000
奥行(mm)
450
色
ブラック・レッド
質量(kg)
約9.2
天板厚さ(mm)
約16
耐荷重(kg)
40
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間
初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×450×700
総耐荷重(kg)
40