曜日別特売
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797

100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797
100-DESKN010LM デスク サンワダイレクト 03889797

デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1台注文コード03889797品番100-DESKN010LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

必要な時だけ開いてデスクになる折りたたみデスクです。
ワゴンとしての収納も十分です。
中棚はピッチ32mmでA4ファイルも収納可能です。
キーボードも収納できるスペースを設けておりPC周りが一式収納できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。

高さ(mm)700幅(mm)1000(天板を広げた時)/389(天板閉まった時)奥行(mm)600ライトブラウン質量(kg)約32総耐荷重(kg)40材質木製(パーティクルボード)保証期間初期不良のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする