収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03889885 品番 100-FC002BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約55リットルの収納容量です。

無し 天板:木目、フレーム:ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280 質量(kg)約2.1 総耐荷重(kg)20 材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製 保証期間初期不良のみ 容量(L)55 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×290 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする